Beli Kabel Tembaga Kecil di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. TRUSCO Copper Wire (Kawat Tembaga)
    72%
    Mulai

    Rp30.900

    TRUSCO Copper Wire (Kawat Tembaga)
    atribut:
    • Material: Copper (contains 99.9 or more Cu)
    • Purpose of Use: Gardening, bonsai, roof and the like.
  2. ETERNA KABEL Power Cable & Control Cable NYY Series - Low Voltage (Kabel Listrik)
    Mulai

    Rp1.299.900

    ETERNA KABEL Power Cable & Control Cable NYY Series - Low Voltage (Kabel Listrik)
    Deskripsi:
    Kabel NYY adalah Kabel dengan inti tembaga berisolasi PVC, dengan inti kabel tunggal atau lebih dari satu, dengan selubung luar PVC. Kabel ini dirancang untuk instalasi tetap didalam tanah ataupun berbagai kondisi seperti di outdoor yang dimana harus tetap diberikan perlindungan khusus misalnya duct, pipa PVC atau pipa besi, terutam pada aliran listrik tegangan tinggi.Kepanjangan dari kabel NYY, yaitu :N = Kabel inti tembagaY = Isolasi PVCY = Selubung luar Isolasi PVC
    atribut:
    • Type: NYY
    • Length (m): 50
  3. Jembo Power Cable NYYHY Series (Kabel Listrik)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp559.900

    Jembo Power Cable NYYHY Series (Kabel Listrik)
    Deskripsi:
    - Symbol : NYYHY- Copper Low Voltage Cable- Construction:1. Conductor : Plain Annealed Copper Wire2. Insulation : Polyvinyl Chloride3. Colour Code : Colour Coding ( see table )4. Outer Sheath : Polyvinyl Chlorida ( Black Colour )5. Cable Marking : Manufacture name ( JEMBO CABLE )- Rated Voltage : 450/750 Volts- Min bending radius static : 8 x cable diameter- Test voltage : 2500/5V/min - Application : These cable are suitable for flexible connection and control cable for heavy mechanical stresses with free movements without tensile stress, in dry and wet location, as wiring cable for measuring and controlling in tool machinary, production line plant installation, conveyer belt, air conditioning and rolling mills.
    atribut:
    • Conductor Material: Plain Annealed Copper Wire
    • Insulation Material: PVC
    • Rated Voltage (V): 450/750 (AC)
    • Outer Sheath Material: PVC (Black Color)
  4. BRITTON Enamelled Copper Wire
    Mulai

    Rp5.899.900

    BRITTON Enamelled Copper Wire
    Deskripsi:
    Ennamelled Cooper Wire adalah produk kawat yang dibuat dari bahan utama berupa tembaga. Kawat ini memiliki sifat konduktor yang sangat baik, dan efektif untuk digunakan dalam berbagai aplikasi kelistrikan. Kawat ini di temukan pada benda-benda seperti transmisi dan distribusi daya, sirkuit elektronik, konsntruksi pembangkit listrik dan aspek telekomunikasi. Memiliki bentuk yang mudah dibentuk (elastis), konduktor yang baik, tahan terhadap korosi, tahan terhadap suhu extreme hingga 200°C.
  5. TEKIRO Copper Hammer (Martil / Palu)
    Rating:
    100% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp869.900

    TEKIRO Copper Hammer (Martil / Palu)
    Deskripsi:
    Palu Tembaga :Palu ini digunakan untuk pekerjaan perbaikan, misalnya mengeluarkan bagian-bagian mesin listrik tanpa harus merusaknya. Tembaga mempunyai sifat lebih lunak dibanding dengan besi. Setelah sering dipakai palu ini akan menjadi keras, untuk memperlunak kembali kepala palu harus dipijarkan.Fungsi : untuk pekerjaan perbaikan, misalnya .mengeluarkan bagian-bagian mesin listrik tanpa harus merusaknya. Tembaga mempunyai sifat lebih lunak dibanding dengan besi.Material : Copper
    atribut:
    • Material: Copper
  6. Supreme Cables Power Cable NYM Series For Building (Kabel Listrik)
    Rating:
    100% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp1.299.900

    Supreme Cables Power Cable NYM Series For Building (Kabel Listrik)
    Deskripsi:
    Supreme Cable memiliki variant product dan berbagai ukuran dengan kualitas terbaik. dengan standard yang aman untuk instalasi listrik rumah ataupun kantor anda
    atribut:
    • Type: NYM Supreme
  7. NICHIFU Bare Crimp Sleeve for Copper Wire (E Type) Ring Sleeve
    Mulai

    Rp129.900

    NICHIFU Bare Crimp Sleeve for Copper Wire (E Type) Ring Sleeve
    atribut:
    • Type: Bare crimp sleeve
    • Overall Length: 10.5mm
    • Sleeve Shape: Ring sleep
    • Material (Terminal): Oxygen-free copper (electric tin plating)
  8. Kenmaster Cable Ties (Pengikat / Kabel Tis)
    Rating:
    96% of 100
    (10)
    Mulai

    Rp3.900

    Kenmaster Cable Ties (Pengikat / Kabel Tis)
    Deskripsi:
    Kegunaan utamanya adalah untuk mengikat kabel-kabel supaya tidak berantakan, cable ties juga boleh digunakan untuk kegunaan seperti mengikat barangan harian yang lain. karena fungsi dan sifatnya dari bahan yang fleksibel untuk mengikat segala sesuatu cable ties ini cukup kuat dan tidak mudah putus mudah digunakan
    atribut:
    • Locking Style: Self-Locking
    • Material: Nylon
  9. ACE OLDFIELDS Wire Brush (Sikat Kawat)
    Mulai

    Rp18.900

    ACE OLDFIELDS Wire Brush (Sikat Kawat)
    Deskripsi:
    Sikat kawat digunakan untuk membersihkan bidang permukaan dari kotoran karat, jamur dan lumut untuk mendapatkan bidang yang baik sebelum memulai pengecatan. Sikat kawat ditanam di dalam badan kayu dengan suatu penjepit sehingga tidak mudah lepas.
  10. monotaro.id Ring Plat SS304 Pack Kecil
    50%
    Mulai

    Rp9.900

    monotaro.id Ring Plat SS304 Pack Kecil
    atribut:
    • Material: SS304
  11. monotaro.id Ring Plat Baja Hitam Pack Kecil
    Mulai

    Rp5.900

  12. KRISBOW Scratch Brush (Sikat Kawat)
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp36.900

    KRISBOW Scratch Brush (Sikat Kawat)
    atribut:
    • Dimensions a (mm): 140
    • Dimensions t (mm): 25
    • Dimension L (mm): 265
    • Overall Length (mm): 265
    • Wire Diameter (mm): 0.3
  13. TRUSCO Tube Brush Spiral Type, Wire (Sikat Kawat Spiral)
    36%
    Mulai

    Rp75.900

    TRUSCO Tube Brush Spiral Type, Wire (Sikat Kawat Spiral)
    Deskripsi:
    Polishing of various pipes and processed holes inner surface.
    atribut:
    • Material: Wire
    • Screw Diameter (inch): 1/4
    • Purpose of Use: For manual work. Polishing of various pipes, machined hole inner surfaces.
    • Wire Diameter (mm): 0.25
  14. KSS WIRING ACCESSORIES Cable Ties (Pengikat / Kabel Tis)
    Rating:
    96% of 100
    (5)
    Mulai

    Rp10.900

    KSS WIRING ACCESSORIES Cable Ties (Pengikat / Kabel Tis)
    Deskripsi:
    - Material: UL approved Nylon 66, 94V-2, with good tensile strength and insulation, not easy to get aging. - Color: Standard color is natural, black, other special colors are available upon request.
    atribut:
    • Material: UL approved Nylon 66, 94V­2.
    • Locking Style: Self-Locking
  15. Kenmaster Wire Brush (Sikat Kawat)
    Mulai

    Rp17.900

    Kenmaster Wire Brush (Sikat Kawat)
    Deskripsi:
    - Berkualitas.- Tahan Lama.- Serbaguna.
  16. Furukawa Electric Electrical Tape (Isolasi Kabel Listrik)
    Mulai

    Rp119.900

    Furukawa Electric Electrical Tape (Isolasi Kabel Listrik)
    Deskripsi:
    F-CO TAPE NO.2 is a high-voltage insulating tape composed of a polyethylene base material laminated with a butyl rubber-based self-bonding adhesive material. It is in conformity with the Black-Colored Adhesive Polyethylene Insulating Tape (in Japanese) of the Interior Wiring Standards 1), and is a standardized product in JCAA 2) D 004. It is widely used for insulating the joints and terminations of various rubber- and plastic-insulated cables up to 69 kV. Flame-retardant F-CO TAPE NO.2 is also available. Note 1: Standards formulated by the Japan Electric Association Note 2: Japan Power Cable Accessories Association
    atribut:
    • Thickness (mm): 0.5
    • Width (mm): 20
    • Length (m): 10
    • Tensile Strength (N/mm²): 4
    • Elongation (%): 400
Daftar Harga Kabel Tembaga Kecil Terbaru November 2026
TRUSCO Copper Wire (Kawat Tembaga)Rp30.900
ETERNA KABEL Power Cable & Control Cable NYY Series - Low Voltage (Kabel Listrik)Rp1.299.900
Jembo Power Cable NYYHY Series (Kabel Listrik)Rp559.900
BRITTON Enamelled Copper WireRp5.899.900
TEKIRO Copper Hammer (Martil / Palu)Rp869.900
Supreme Cables Power Cable NYM Series For Building (Kabel Listrik)Rp1.299.900
NICHIFU Bare Crimp Sleeve for Copper Wire (E Type) Ring SleeveRp129.900
Kenmaster Cable Ties (Pengikat / Kabel Tis)Rp3.900
ACE OLDFIELDS Wire Brush (Sikat Kawat)Rp18.900
monotaro.id Ring Plat SS304 Pack KecilRp9.900

Data diperbarui pada 13/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)